胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40309536 品番 TBL-AD-NV599-BK-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000〜12000、(伸長時)1550 質量(g)約730 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
欅の枝打ち
農・林・水産業

フックの開口部が広くて掛けやすくて 人体側フックD環もベルトが通し楽で使いやすい

2024-10-15
用途:
補助ランヤードとして使用
川瀬工業株式会社 様

作業床の高さに合わせてフルハーネス型と胴ベルト型墜落防止器具を使い分け。
の胴ベルト型墜落防止器具の補助ランヤードとして使用。

対象商品:
40309536
2023-12-30
用途:
高所作業

コスパが良い。規格が変わった為購入しました。満足してます。

対象商品:
40309554
2023-03-08
用途:
配管作業時
建設業・工事業

以前使用していたのはロープ式だったので少し重いかなと思われるが命よりは軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする