ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40309579
品番
TBL-AB-NV599-BK-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1000〜12000、(伸長時)1550
色
黒
質量(g)
約770
タイプ
胴ベルト型用
フック
FS-99
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32