板レーキ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309622 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
注意
※工事現場配送不可の商品です。
※個人宅配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309622
2020-12-21
用途:
自宅庭のメンテナンス
製造業

粘土質の土壌の為、以前に自作し壊れた木製レーキから鉄製レーキを購入しました。先が鉄製とアルミ製があったと思いますが、曲がりにくい鉄製にしました。正直、重いです。重い分扱いやすい面もありますが、耕したばかりでの使用ですとレーキが土に埋もれます。

1人が参考にしています
対象商品:
40309622
2019-04-17
用途:
ゲートボール場のグランド整備
自転車 ミユキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

接地面がしっかりしていて地面をならすのに良い。少し重いかと思ったが長く作業しても大丈夫だった。土をならすのにも軽すぎない所も良かった。

対象商品:
40309622
2015-04-20
用途:
アスファルト敷きならし
個人のお客様

この商品が1番良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする