トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の レーキ/トンボ/ジョレン
トンボ工業の 爪レーキ
本鍛造アスファルトレーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40309647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)
370
トラスコ品番
851-1095
質量(kg)
2
高さ(mm)
120
柄長さ(mm)
1650
爪数
15本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません