トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の レーキ/トンボ/ジョレン
トンボ工業の レーキ/トンボ
T型木製レーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40309744
品番
50CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。
簡単金具で取り付け楽々!
刃先交換も簡単!
全長(mm)
1500
先幅(mm)
500
高さ(mm)
90
タイプ
小
板厚(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400