DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) バックプランジャーダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40310367

DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) バックプランジャーダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40310367 DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) バックプランジャーダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40310367

バックプランジャーダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40310367 品番DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。

測定範囲(mm)1 目量(mm)0.01 測定範囲(フリーストローク)4.5mm 目盛50〜0〜50 裏ぶた仕様バックプランジャー形 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40310367 DG0.01-1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838347 2960A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 バックプランジャーダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする