替刃式鉋

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40311031 品番 42MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。

幅(mm)55 質量(g)360 用途細工用・面取用 種別替刃式 高さ(mm)185 奥行(mm)47 刃幅(mm)42
注意
※刃物ですので、取扱いには充分注意してください。
※カンナ身、刃先に亀裂がある場合は使用しないでください。カンナ身の刃部を叩かない様にしてください。
※材料に釘などの異物があれば取り除いてから使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311047
2021-06-28
用途:
木工加工に使用
有限会社ハラダ看板 様

今まで切れなくなったら研いでいましたが
替え刃タイプは手間もかからず重宝してます

対象商品:
40311031
2020-05-30
用途:
木工
はやみ建築設計 様 (サービス業)

面取りに使っています。
切れ味もよく、軽くて使いやすいです。

対象商品:
40311047
2019-04-27
用途:
木製の椅子・作業台作成に
岡ファミリーサービス 様 (サービス業)

使い勝手が非常に良く満足です、握りが心地よく重量感が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40311047
2018-11-13
用途:
檜の平板を鉋仕上げにする為に購入しました。
内外リフォーム 様

歯の切れ味は大工の使う鉋と変わらない良い切れです。
歯の出調整は慣れてないと難しいかもしれませんが
調整がしっかり出来ればいい商品です。

対象商品:
40311031
2017-10-05
用途:
家具作り

きれいな削り面の仕上がりになります。刃の研ぎが不要で楽です。

対象商品:
40311047
2017-04-09
用途:
スピーカーボックスの製作
農・林・水産業

スピーカーボックスをMDF材で製作しました。
カット誤差の修正に制度の良いカンナが必要になり購入しました。
今迄の研ぎ刃式とは違い気持ちよく切れます大変満足しています。

対象商品:
40311031
2020-03-23
用途:
DIY

切れ味は良いが、刃の左右バランス調整が難しいので改良を望む。

対象商品:
40311031
2013-09-17
用途:
日曜大工

まだ使用していませんが面取り等 紙やすりで行っていました。カンナがほしいなぁと思っていましたので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする