24MM 細工反鉋 梅鉢龍馬 40311625

細工反鉋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40311625
品番
24MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

大きな曲面を削るのに適した鉋です。

用途
細工用。
幅(mm)
38
高さ(mm)
120
質量(g)
120
奥行(mm)
35
刃幅(mm)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311625
2022-09-07
用途: 木製台座の加工に

電動工具の導入も考えましたが、そんなに頻繁に使う訳ではないのでこの鉋で十分でした。慣れれば使いやすく刃も最初からある程度切れましたので満足しています。

対象商品 : 40311625
2021-02-03
用途: そばの捏ね鉢の作成に使用
その他業種

乾燥済みのセンノキで捏ね鉢を作成したいます。素人ですので旋盤も無く手作業で作っています。硬いので上手く削れていませんがそれなりに何とか削れています。まだまだ進捗率は進んでいませんが温かくなったら作業再開の予定です。仕上がりが楽しみです。

対象商品 : 40311625
2019-11-16
用途: 革のコバの面取り
製造業

刃の切れ味は申し分なく、台がしっかりしていてお値段以上に高品質です。
ただ、刃の長さはそれ程長くないので、ロングの替え刃が別注出来ると最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする