追入のみ 3枚裏

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40312027 品番 36MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。
スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。

高さ(mm)240 刃幅(mm)36 用途木材への浅いホゾ穴加工。 幅(mm)36 質量(g)220 奥行(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-22
用途:
大工工事
建設業・工事業

かつらも仕上げてあったら楽ですね。
あとは、研いでみてどうかなってとこですかね。

対象商品:
40312011
2013-06-16
用途:
丸太のくり抜き

日本ミツバチの巣箱作り。丸太をチェンソーでくりぬいた後、のみで仕上げ。もう少し幅広で柄の長いのみだと良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする