本職向集成材のみ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40312167 品番 18MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。
特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。
高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。
特殊鋼使用。

高さ(mm)225 刃幅(mm)18 用途木工用。 幅(mm)25 質量(g)120 奥行(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40312133
2015-01-19
用途:
仕事用

このシリーズを何本か使用していますが、非常に使いやすい。
価格も手ごろで、名の通り、本職でも十分と思います。

対象商品:
40312142
2014-04-21
用途:
現場作業

このシリーズは非常に使いやすい。堅木に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする