SGN-4(穴あき) 収納式千枚通し SK11 40312833 SGN-4(穴あき) 収納式千枚通し SK11 40312833

収納式千枚通し

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40312833 品番 SGN-4(穴あき)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

収納式で携帯に便利です。

全長(mm)約155 用途穴あけ、糸通し、精密作業に。 質量(g)20 タイプ糸穴付 グリップ径(Φmm)20 材質(柄部)樹脂 針部の長さ(mm)約62 材質(針)炭素鋼 太さ(mm)(針)最大約3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40312833
2023-08-23
用途:
穴通し不良
鏡神社 様

収納は良いが針先をネジ部で止めて紙に穴をあけようとするとネジ部が緩んでくるため実用的でない。

対象商品:
40312824
2021-11-03
用途:
ボンドやシリコンの再使用時の穴あけ

ピンが格納できるので腰袋に入れていても安全・安心です。

対象商品:
40312833
2021-03-08
用途:
書類整理等
国立大学法人東京大学 様 (その他業種)

収納式のため、場所を取らずまた保管場所を気にせず安心です。

対象商品:
40312824
2020-10-19
用途:
書類整理
運輸・通信業

書類に穴を開けて綴じる作業を、たまにする必要が生じます。たまになので、千枚通しは机の中で保管。前の千枚通しは、ペンを探すときにチックと触れることがありましたが、こちらは収納式なので安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
40312824
2020-06-01
用途:
事務、工作に
不動産業

今まで千枚通しの針の扱いに困っていましたが、こうして収納できるのでとても安心です。クルクル捻って出して使います。さほど手間ではありません。

対象商品:
40312824
2019-07-24
用途:
ノートに線を引くときの目印の穴明け
株式会社上尾製凾 様

保存するとき、収納軸が透き通っているので、確認ができ安心。

対象商品:
40312824
2019-04-15
用途:
接着剤やシーリング材の詰まった部分に差し込んで使用
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

先が収納できるので安全なのと小さくなってケースにも入れやすいです。

対象商品:
40312824
2018-10-24
用途:
電動工具ケースに一緒に入れている。少し割高だが携帯のフックピットとして使用。

電動工具ケースに一緒に入れている。少し割高だが携帯のフックピットとして使用している。ケースの大きさが限られているので収納式は助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする