アルミ柄千枚通しステン針

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40312842 品番 SGN-5(小)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。

太さ(mm)2.55(針) 針部の長さ(mm)約40 全長(mm)約100 用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。 幅(mm)45 高さ(mm)170 質量(g)20 タイプ細針 奥行(mm)10 材質(柄部)アルミ 材質(針)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40312842
2025-04-19
用途:
穴あけ等

先がとんがっているので、何かと便利。
ステンで錆びないし、適度な硬さなので使いやすい。
常備品です。

対象商品:
40312842
2025-06-06
用途:
館内施設水栓の補修作業
サービス業

大きさも手頃で助かってます
水栓のOリング交換の際に使用してますが
しっかりと掛かりますステンレスなので作業の錆びは心配しなくても大丈夫そうなので助かります

対象商品:
40312851
2023-11-21
用途:
コーキング剤のノズルの詰まり解決用に
製造業

非常に良い物です。
長さは二種類あるようですが、長い方にしてよかった。
非常に持ちやすく使いやすいです。

対象商品:
40312851
2023-08-29
用途:
機械メンテ屋外作業に使用、リピート品
第一開明株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

オールアルミの千枚通し屋外でも使用しております。なかなかアルミ製無かったので
助かりました。

対象商品:
40312842
2022-08-01
用途:
紙の穴開け。
森鋲螺製作所 様

小型だし、デザインもよくちょっとした作業に必要。
尖っている物なので先端カバーがあった方が安全に仕舞っておけると思います。
樹脂の丸棒で自作で自作しました。

対象商品:
40312842
2021-12-31
用途:
木工、電子工作、革細工などに使用

バスケットに入れた後、モノタロウ製の安価のものを見つけたので、
そちらを購入するつもりでしたが、入れ替えができていなかったので、
誤って両方購入してしまいました。トホホ。
形状はほとんど同じでしたが、こちらは汚れがなく、とてもきれいで
した。

2人が参考にしています
対象商品:
40312842
2021-10-08
用途:
ホールセット穴掃除
メンテナンスKM 様 (サービス業)

キャップスクリューやホールセットスクリューの穴掃除で使用
握りやすいので良かったです。
工具箱に保管するのに丁度良いサイズ、欲を言えば先端のキャップがついていると最高

1人が参考にしています
対象商品:
40312842
2021-11-29
用途:
木工ダボ穴センターポンチ代わり

ダボ穴あけ時のセンターポンチ代わりに使っています。先が非常に鋭く簡単に穴が開き、大満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする