標準外側マイクロメータ

(13件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)500〜525 校正証明書一般校正 注文コード40313018 品番OM-525(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥85,260 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など158種類から選べます 他の種類を見る

フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)500〜525 平面度(μm)1 平行度(μm)7 ミツトヨ品番103-157 付属品基準棒1本、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別標準外側 寸法L(mm)500 シリーズ103 寸法a(mm)28 測定力(N)10〜15 寸法b(mm)307 寸法c(mm)40 最大許容誤差(μm)JMPE:±8 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01994955
2020-05-16
用途:
ピストンなどの計測

安定の ミツトヨ です ある程度値段はするけど 管理さえしていれば 長い間 なめらかに使えるので

対象商品:
01994526
2019-03-16
用途:
機械のメンテナンス時

やっぱりミツトヨは、いいわぁー。ブランドだね。^_^^_^

対象商品:
01994517
2018-10-15
用途:
高品質

ミツトヨのノギスが素晴らしかったので、マイクロメーターも購入。最初の個体は錆が出ていたため、交換してもらいました。使い勝手も良く、コストパフォーマンスの高い測定デバイスです。

1人が参考にしています
対象商品:
01994517
2016-09-08
用途:
ディスクローターの厚み測定など
上原工業 様

目的からすればここまでの精度は必要なかったのですが、値段も安いしノギスじゃ測りにくいので重宝しています。この値段ならば十分に満足ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01994517
2016-08-16
用途:
バイクのメンテナンス時

バルブシムの計測用に購入
動きもスムーズで使い易いです

対象商品:
01994526
2016-06-07
用途:
製品の測定
有限会社フジ製作所 様

ミツトヨ製なので安心!

対象商品:
01994797
2016-04-13
用途:
計測

ミツトヨなので信頼できる

対象商品:
01994517
2015-05-16
用途:
メンテナンス作業

動きがスムースで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする