ノーブランド
ノーブランドの 電設工事関連
ノーブランドの 電工用ナイフ
ノーブランドの 電工用ナイフ本体
電工ナイフ 割込
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40313061
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
グリップ部:茶。
全長(mm)
196(開いた状態)、110(折たたみ状態)
刃わたり(mm)
70
用途
電気工事に。
幅(mm)
38(折たたみ時最大)
厚さ(mm)
18(グリップ部)
質量(g)
140
刃厚(mm)
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表