曜日別特売
1.5MM(丸) 鋼付彫刻刀 千吉 40313077

1.5MM(丸) 鋼付彫刻刀 千吉 40313077
1.5MM(丸) 鋼付彫刻刀 千吉 40313077

鋼付彫刻刀

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)1.5
内容量1個注文コード40313077品番1.5MM(丸)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

用途
木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型丸型幅(mm)12全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10刃幅(mm)1.5刃先(mm)丸1.5
注意
※木材の「節」などの堅い部分はさけてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313086
2025-05-17
用途: 版画作成
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ的に切れ味、値段とも満足です。十分に使えます。

対象商品 : 40313104
2022-02-26
用途: 長尺塩ビシート施工時における継ぎ目処理 溶接棒のカットに使用
上西 装飾建設業・工事業

鋼付きであるので切れ味が長持ちして仕上がりも綺麗で満足しています。
これからも同商品を購入したいです。

対象商品 : 40313086
2019-04-29
用途: 趣味の仏像彫りに使っています。
その他業種

研ぎ直して使用中です。
裏側の凹凸が大きかったので、修正しました。
鋼が固いです。焼き入れが入り過ぎと感じました。
価格相応で、こんな物でしょう。

対象商品 : 40313086
2017-02-04
用途: PP板の加工に使います
サービス業

よく切れます。私には少し上等すぎたかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする