鋼付彫刻刀

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313086 品番 3MM(丸)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

刃型丸型 用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。 幅(mm)12 全長(mm)210 質量(g)20 奥行(mm)10 刃幅(mm)3 刃先(mm)丸3
注意
※木材の「節」などの堅い部分はさけてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313086
2025-05-17
用途:
版画作成
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ的に切れ味、値段とも満足です。十分に使えます。

対象商品:
40313104
2022-02-26
用途:
長尺塩ビシート施工時における継ぎ目処理 溶接棒のカットに使用
上西 装飾 様 (建設業・工事業)

鋼付きであるので切れ味が長持ちして仕上がりも綺麗で満足しています。
これからも同商品を購入したいです。

対象商品:
40313086
2019-04-29
用途:
趣味の仏像彫りに使っています。
その他業種

研ぎ直して使用中です。
裏側の凹凸が大きかったので、修正しました。
鋼が固いです。焼き入れが入り過ぎと感じました。
価格相応で、こんな物でしょう。

対象商品:
40313086
2017-02-04
用途:
PP板の加工に使います
サービス業

よく切れます。私には少し上等すぎたかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする