鋼付彫刻刀

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313131 品番 4.5MM(平)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

刃型平型 用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。 幅(mm)12 全長(mm)210 質量(g)20 奥行(mm)10 刃幅(mm)4.5 刃先(mm)平4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313113
2020-10-29
用途:
模型の製作
製造業

切れ味もよく
近所のホームセンターでは、このサイズの
刃幅の物が無いので重宝してます。

対象商品:
40313113
2019-11-02
用途:
お盆の彫刻
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味がよく、製品レベルは高いと思います。満足しています。

対象商品:
40313113
2019-04-29
用途:
趣味の仏像彫りに使っています。
その他業種

研ぎ直して使用中です。
焼き入れが固すぎると感じましたが、価格相応の切れ味で、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする