曜日別特売
7.5MM(平) 鋼付彫刻刀 千吉 40313147

7.5MM(平) 鋼付彫刻刀 千吉 40313147
7.5MM(平) 鋼付彫刻刀 千吉 40313147

鋼付彫刻刀

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)7.5
内容量1個注文コード40313147品番7.5MM(平)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

用途
木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型平型幅(mm)12全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10刃幅(mm)7.5刃先(mm)平7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313113
2020-10-29
用途: 模型の製作
製造業

切れ味もよく
近所のホームセンターでは、このサイズの
刃幅の物が無いので重宝してます。

対象商品 : 40313113
2019-11-02
用途: お盆の彫刻
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味がよく、製品レベルは高いと思います。満足しています。

対象商品 : 40313113
2019-04-29
用途: 趣味の仏像彫りに使っています。
その他業種

研ぎ直して使用中です。
焼き入れが固すぎると感じましたが、価格相応の切れ味で、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする