- ベルト荷締機用交換ベルト テザック 40313594

- ベルト荷締機用交換ベルト テザック 40313594
- ベルト荷締機用交換ベルト テザック 40313594

ベルト荷締機用交換ベルト

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別固定ベルト
内容量1本注文コード40313594品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ベルト色モスグリーン端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2、(オレンジ部分)8ベルト長さ固定側(m)1適合ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30種別固定ベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313594
2021-08-09
用途: 切れたのと交換
SSSサービス興業自動車・二輪車・自転車関連業

社用のトラックの荷台の道具の縛りに使用していたが、劣化しベルトがぼろぼろだったので交換に使用

対象商品 : 40313621
2020-08-17
用途: ラッシングベルトの修理
運輸・通信業

重量物を固定した時 4本掛けx4個 のうち2本のラッシングベルトが切れ
その補修のために購入した。
これで安心感が増した。

対象商品 : 40313612
2020-05-09
用途: 品質良し
有限会社 成瀬製材所製造業

こううベルトはたいてい青色が多くて、二種類の長さのものを持っていると判別が手間だった。この商品は珍しい緑色なため見分けがつくので良い

対象商品 : 40313621
2020-05-31
用途: 小型重機車載時の荷締め用
NRエンジニアサービス

経年使用による劣化による交換用としてコスパ的にも最適です。

対象商品 : 40313612
2019-02-02
用途: 荷締め用
製造業

使用しているベルトが痛んできたため交換用に購入。厚みも十分にありコストパフォーマンスが良いと思います。

対象商品 : 40313612
2018-10-24
用途: 荷物の固定
ハイパーレッカー24大分佐伯店

使い勝手の良いベルトで、消耗交換商品
幅、厚さ、長さに、サイズが、もう少し幅が有るといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40313621
2018-01-26
用途: トラックの荷締め

ラッシングベルトをたくさん使用しているので、このような交換部品がすぐ手に入るのは、助かっています。テザック製なので信頼度もあると思います。

対象商品 : 40313621
2017-01-27
用途: 荷物輸送時
株式会社ヨコタエンタープライス運輸・通信業

特に問題なく、普通に使えた。交換用ベルトが商品としてあったのがよかった。なければ、本体ごと再度買い直しになっていた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする