テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ベルト荷締機用交換ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40313637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
約50
ベルト厚(mm)
2、(オレンジ部分)8
ベルト長さ巻取側(m)
5
適合
ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30
種別
巻取(調節)ベルト