- ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ) 40313682

ニューモルタルゴテ プロ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)330
内容量1丁注文コード40313682品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。

用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業全長(mm)330幅(mm)105高さ(mm)74質量(g)300材質(本体)プラスチック、(柄)木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07659601
2024-06-26
用途: Coの均し
建設業・工事業

今まで通り、普通に使えます。何回か使ってけば、わかるかな。

対象商品 : 07659601
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 40313682
2021-11-03
用途: コンクリート荒仕上

昔より丈夫になってるけどよく磨耗する。消耗品と思って金額合わせに買ってる。

2が参考にしています
対象商品 : 07659601
2021-05-07
用途: 屋根修理
農・林・水産業

素人なので、上手く塗れないものがないかと探していました。

対象商品 : 07659601
2020-08-14
用途: 自宅のDIY用
サービス業

使いやすくて問題ないです。
使用後の洗浄も洗いやすく落ちやすく楽です。

対象商品 : 07659601
2020-04-14
用途: モルタル塗布
教育・研究機関

下地モルタルの塗布用に購入しました。大きいので、下地用、広範囲塗布用には適しています。

対象商品 : 07659601
2020-10-14
用途: DIY
建設業・工事業

とても使い勝手やすぐ、値段も手頃で気に入っています。

対象商品 : 07659601
2020-04-13
用途: 土間作業時
弁天堂建設業・工事業

とても良かったです。対応もよくて大満足です。またお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする