中塗鏝

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313761 品番 210mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。

材質(コテ板)鉄、(柄)木 用途素材を下地に塗りつける中塗作業 質量(g)200 本体寸法(mm)210×65×74 サイズ(mm)210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313777
2024-07-12
用途:
物置をDIYで設置する為の基礎工事に使用

物置の基礎ブロックを設置する為、モルタルで水平を出す作業で使用した
安価なものだが十分に使用することができた、こういった道具は有ると無いとでは作業性が大違いとなるもの、買って良かったと思う

対象商品:
40313777
2023-12-03
用途:
ブロック積み時、接合面にモルタルを取付ける「専用コテ」
建設業・工事業

ブロック積み時、接合面にモルタルを取付ける「専用コテ」は、かなり高価なので、今回購入した中塗コテの取っ手を「ヘラコテ状」に変形加工して、ブロックにモルタルを取り付けた。

対象商品:
40313743
2022-11-06
用途:
セメント施工時に使用

初めて購入したが表面がセメントが付かないよう加工されているらしく
抜群の使用感です。
色々な分野が着実に進歩し左官も進歩している。
知らないのはその分野に携わらないから。
電気自動車、ITだけでは世の中回らない。そのうち左官がITの100倍稼ぐ。
いやならご自分で。

1人が参考にしています
対象商品:
40313777
2021-10-05
用途:
左官

安い割には、上手くできました。DIYにはちょうど良かったです

対象商品:
40313777
2021-11-24
用途:
安く購入でき喜んでいます。

屋外の土間つくりに購入しました。安く使いやすかったです。

対象商品:
40313752
2021-06-16
用途:
商品名「ジョリパッド」を塗るとき
株式会社須藤オルガン工房 様

専門職ではないが、壁塗りなどに十分に使える。
安価で助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
40313777
2021-06-30
用途:
モルタル塗装作業時
建設業・工事業

軽く使いやすい。
マルチに使用でき作業効率が良い。
作業終了後、必ず掃除すること。

1人が参考にしています
対象商品:
40313743
2021-05-16
用途:
モルタル セメント 施工時
製造業

素人DIYの範囲で使いましたが、特に不都合なく使えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする