ステン仕上鏝 0.3

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313795 品番 180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。

材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 質量(g)100 本体寸法(mm)180×58×57 板厚(mm)0.3 サイズ(mm)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313804
2021-12-05
用途:
内装DIY
サービス業

漆喰やモルタル塗りの仕上げに丁度良いシナリが有り使い良いと思います。

対象商品:
40313804
2015-01-16
用途:
ブロック天端や土間等の仕上げ

使い勝手も抜群に良く0.3mmの厚さが仕上げ作業に最適です。近くの金物資材店やホームセンターよりも【モノタロウ】さんが一番低価格で助かっております。これからも購入したいと思います!

対象商品:
40313804
2014-05-23
用途:
漆喰壁などの塗りに
エーアイピー 様

丁寧な作りで、しなりもあり平面壁にとても塗り易い。
仕上げ鏝として価格もリーズナブル。漆喰は固めに練るとデコボコになり易いので、やや柔らかめに練って薄く何度か塗り付けると良い。そのような作業に最適なコテである。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする