曜日別特売
120mm 柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ) 40313831

柳刃鏝

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)120
内容量1個注文コード40313831品番120mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。

用途手の入りにくい所などへの塗付作業サイズ(mm)120全長(mm)210高さ(mm)55幅(mm)49材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 壁面の補修
製造業

滅多にない作業なので、適当なヘラで対応していましたが、コテの方が遥かに確実ですばやく作業出来、とても良かったです。

2026-01-02
用途: 小さい
製造業

小さいが使えます。
塀の補修に使った分では、全体の幅が広すぎて伸ばして均すのには使えませんでした。

2026-01-06
用途: 少量モルタルでの小穴埋め用
建設業・工事業

φ22のハンマードリルで開けた穴をモルタルで埋め戻す時に使用するので、小さいコテを探していた。
使ってみると、更に小さめでも良かったかと思うが、まぁこの価格なら全て妥協の範囲。

対象商品 : 40313831
2025-02-19
用途: モルタル塗り
江川建材店建設業・工事業

でごろな大きさでモルタルを塗るさいにひじょうに
使い易いです

対象商品 : 40313813
2022-08-10
用途: コンクリート補修、仕上げに。
農・林・水産業

とても使いやすく、価格も満足しています。
狭いところの作業には無くてはならない道具です。

対象商品 : 40313813
2021-11-24
用途: 安く購入でき喜んでいます。

屋外の土間の目地つくりに購入しました。安く使いやすかったです。

対象商品 : 40313822
2021-06-13
用途: モルタル塗る作業
建設業・工事業

細かい部位にまで届き作業効率が良い。
作業終了後は必ず、吹き上げてしまうこと。

対象商品 : 40313813
2020-07-27
用途: 池の漏水、防水セメントにて補修等
井口建築建設業・工事業

注文写真ではわからないが、現物はプレス形成ようなの品物で価格相応ですね。使う用途によって素人には十分使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする