平目地鏝

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313856 品番 3mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。

材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木 用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業 質量(g)40 本体寸法(mm)200×55×25 サイズ(mm)3
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐ使った道具を水洗いしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
タイル目地詰め
不動産業

細いタイルのすきま目地に詰められる。力を加えても丈夫でした。

対象商品:
40313856
2023-11-27
用途:
ブロックタイルの目地調整
不動産業

値段も手頃で、使い勝手も良く素人でもうまくできる。

対象商品:
40313883
2022-11-04
用途:
貸している店舗前のタイル目地の補修

貸している店舗前のタイル目地(幅1センチ位)に数カ所、ヒビ割れが生じていたので、自分で目地埋めしてみました。その際にこのコテを使いました。とても使いやすく素人初心者、女性の私にも簡単に使いこなせました。安かったわりには、丈夫でちゃんとした商品で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40313856
2022-08-16
用途:
補修用

ブロック塀、ガレージ床のひび割れ補修に使用。
問題なく使用できます。使用後は、水洗いし つるつるに戻ります。

対象商品:
40313892
2021-06-17
用途:
家のDIYに

庭にブロックを積む為に購入しました。
目地を整えるだけでプロの使用に見えるので買ってよかったです。
作りもしっかりしてて値段も安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40313874
2021-06-15
用途:
ガーデニング用です
製造業

安いので購入しましたがコスパいいですね。使いやすいです。

対象商品:
40313883
2019-07-29
用途:
L字型側溝の目地埋めに

家の前の公道のL字型側溝の目地のモルタルが劣化して剥がれてきたので、別にセメントを買い求め、この鏝で仕上げました。幅のサイズが丁度良かったです。いろいろとサイズがあるのが良いですね。

対象商品:
40313917
2019-01-14
用途:
浴室のモルタル塗り

浴室のタイルが一部、剥がれたので業者を雇うお金もなく、泣く泣くDIYでやろうと細かい箇所をモルタルで塗るために注文しました。1日5時間ぐらいの作業でしか使っておりませんが今のところこの道具のお陰でうまく塗れているのでとても満足です。とにかく早く発送していただけて、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする