フィット角鏝0.5

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40314075 品番 240mm 極薄0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。

材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。 幅(mm)240 高さ(mm)64 質量(g)220 奥行(mm)82 板厚(mm)0.3 寸法・規格(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40314084
2017-06-23
用途:
仕上げ
株式会社 アマノ 様

この鏝は仕上げのときに使うと非常に使いやすく便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする