曜日別特売
6mm ステンレス目地鏝 赤長(アカカネチョウ) 40314102

ステンレス目地鏝

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40314102品番6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。

用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木幅(mm)200高さ(mm)57質量(g)60奥行(mm)25寸法・規格(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40314111
2022-05-13
用途: ブロックの目地仕上げ
卸売・小売業

ステンレスなので、メンテナンスがとても楽です。
付着したモルタルを除去して水洗いするだけです。
もう2,3cm長いと使いやすいと思う。

対象商品 : 40314102
2017-11-15
用途: パティオのタイル目地修理

柄の木材が非常に柔らかい材質で、力を入れてこじったらひびが入りました。まあ接着剤で終始すれば使えるのですが、もう少し硬い材質を使うべきでは。

対象商品 : 40314102
2018-02-10
用途: 門柱の目地仕上に
不動産業

シロートの私でも普通にそこそこ綺麗に仕上られました。

対象商品 : 40314102
2016-07-25
用途: 目路用
その他業種

問題ありませんでした。ステンレスが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする