ステンレス目地鏝

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314127 品番12mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は寸法・規格3種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。

材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。 幅(mm)200 高さ(mm)57 質量(g)60 奥行(mm)25 寸法・規格(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40314111
2022-05-13
用途:
ブロックの目地仕上げ
卸売・小売業

ステンレスなので、メンテナンスがとても楽です。
付着したモルタルを除去して水洗いするだけです。
もう2,3cm長いと使いやすいと思う。

対象商品:
40314102
2017-11-15
用途:
パティオのタイル目地修理

柄の木材が非常に柔らかい材質で、力を入れてこじったらひびが入りました。まあ接着剤で終始すれば使えるのですが、もう少し硬い材質を使うべきでは。

対象商品:
40314102
2018-02-10
用途:
門柱の目地仕上に
不動産業

シロートの私でも普通にそこそこ綺麗に仕上られました。

対象商品:
40314102
2016-07-25
用途:
目路用
その他業種

問題ありませんでした。ステンレスが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする