四ツ羽根面引 PC製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314346 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サビる心配のないプラスチック製です。四つ羽根型の面引きです。

材質プラスチック 用途面引き作業。 幅(mm)121 高さ(mm)60 質量(g)60 奥行(mm)60 寸法・規格(mm)(約)60×60×121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする