中首外丸面引鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40314407 品番 9×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。

用途面引き作業。 幅(mm)150 寸法(mm)9(カド径) 全長(mm)150 高さ(mm)80 質量(g)240 タイプ外丸 奥行(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする