本焼ホームタイ鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314425 品番21mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。

材質柄:木 用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。 幅(mm)105 高さ(mm)85 質量(g)100 奥行(mm)38 直径(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする