ステンレス柳刃鏝

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40314547 品番 105mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。

材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 用途手の入りにくい所などへの塗付作業。 幅(mm)220 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)55 寸法・規格(mm)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40314531
2025-10-24
用途:
壁塗り作業
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

今まで通常サイズの鏝のみで壁塗りを行なっていましたが、狭い部分や入り組んでいる場所は塗りづらい。まだ使っていませんが、こちらの鏝ならスムーズに塗れそうです。

対象商品:
40314531
2020-06-02
用途:
補修
医療・福祉・介護関連業

軽くて、さびないので、何年も使うことができそうです

対象商品:
40314556
2019-12-10
用途:
コンクリートの均し
不動産業

物は非常に良く、握り部分もしっかりしていてよかったですが、もう少し大きいほうを購入すればよかったです。

対象商品:
40314547
2019-08-21
用途:
玄関細部
サービス業

予想していたより大変に滑らかに使用出来た。離れも良き感じです。

対象商品:
40314547
2016-07-25
用途:
セメント用
その他業種

問題無く使用しています、水で洗えばすぐに綺麗になります。さすがステンレスは良いですね。

対象商品:
40314547
2016-06-30
用途:
庭仕事
その他業種

セメントをこねるのに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする