緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の ヘラ鏝
ヘラコテ コーキング用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
40314766
品番
中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コーキングの塗り付け押さえに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
用途
コーキング材の塗り付け作業。
幅(mm)
250
サイズ
中
高さ(mm)
60
質量(g)
80
奥行(mm)
30