緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の ヘラ鏝
ヘラコテ 工芸用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
60
全長(mm)
90
注文コード
40314784
品番
90mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
高さ・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所での細かい作業に最適な工芸用コテです。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
用途
工芸用・狭い場所での細かい作業。
幅(mm)
190
全長(mm)
90
高さ(mm)
60
質量(g)
90
奥行(mm)
45