ヘラコテ 工芸用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)60 全長(mm)105 注文コード40314793 品番105mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は高さ・全長など3種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所での細かい作業に最適な工芸用コテです。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。

材質コテ板:ステンレス 柄:木 用途工芸用・狭い場所での細かい作業。 幅(mm)210 全長(mm)105 高さ(mm)60 質量(g)90 奥行(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする