ヘラコテ 細部用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)58 注文コード40314811 品番90mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。

材質コテ板:ステンレス 柄:木 用途細部塗作業。 幅(mm)195 全長(mm)90 高さ(mm)58 質量(g)80 奥行(mm)21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40314827
2015-12-08
用途:
アプローチ敷石目地入れ
その他業種

金属部が柔軟で溝になじみ塗り易い、仕上げ面が綺麗

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする