緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の ヘラ鏝
ヘラコテ 細部用
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
56
注文コード
40314836
品番
120mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
用途
細部塗作業。
幅(mm)
230
全長(mm)
120
高さ(mm)
56
質量(g)
80
奥行(mm)
25