ヘラコテ 目地用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314845 品番6mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。

材質コテ板:ステンレス 柄:木 用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。 幅(mm)230 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)30 寸法・規格(mm)6(目地巾)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする