緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 仕上鏝
ステンプチ鏝首高 0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40315301
品番
120mm 仕上
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
材質
コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木
用途
狭い場所での仕上塗り作業。
幅(mm)
190
高さ(mm)
90
質量(g)
90
タイプ
首高
奥行(mm)
35
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
120