曜日別特売
330mm 本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業 40315712

330mm 本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業 40315712
330mm 本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業 40315712

本焼極薄先丸鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
奥行(mm)97
寸法・規格(mm)330
内容量1個注文コード40315712品番330mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木幅(mm)330高さ(mm)67質量(g)290奥行(mm)97板厚(mm)0.3材質(柄部)中首寸法・規格(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする