390mm 超細巾ステン極薄先丸鏝0.3 アローライン工業 40315764

超細巾ステン極薄先丸鏝0.3

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法・規格(mm)390
内容量1個注文コード40315764品番390mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。

用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)70高さ(mm)390質量(g)67奥行(mm)70板厚(mm)0.3材質(柄部)中首寸法・規格(mm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315773
2022-09-05
用途: 土木工事
建設業・工事業

土木工事で天端ならしで使用しています。細巾で軽くしなやかで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする