超細巾ステン極薄先丸鏝0.3

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315773 品番 420mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。

材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 幅(mm)70 高さ(mm)67 質量(g)330 奥行(mm)70 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首 寸法・規格(mm)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315773
2022-09-05
用途:
土木工事
建設業・工事業

土木工事で天端ならしで使用しています。細巾で軽くしなやかで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする