本焼先丸鏝 0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315782 品番 300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 幅(mm)300 高さ(mm)67 質量(g)280 奥行(mm)96 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首 寸法・規格(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする