緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 角鏝
背金付ステンレス角鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40315843
品番
270mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
用途
下地壁の塗付および仕上塗り作業。
幅(mm)
270
高さ(mm)
70
質量(g)
280
奥行(mm)
90
寸法・規格(mm)
270