背金付ステンレス角鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315852 品番 300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。

材質コテ板:ステンレス 柄:木 用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。 幅(mm)300 高さ(mm)70 質量(g)340 奥行(mm)100 寸法・規格(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする