本焼シゴキ鏝 0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)240 注文コード40315861 品番240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

材質鏝板:焼入鋼 柄:木 用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。 幅(mm)240 高さ(mm)67 質量(g)230 奥行(mm)83 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首 寸法・規格(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする