曜日別特売
300mm 本焼シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業 40315886

300mm 本焼シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業 40315886
300mm 本焼シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業 40315886

本焼シゴキ鏝 0.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)300注文コード40315886品番300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途
モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼 柄:木幅(mm)300高さ(mm)67質量(g)300奥行(mm)95板厚(mm)0.5材質(柄部)中首寸法・規格(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする