緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝その他
本焼クシメ鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40315992
品番
240mm 3mm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
用途
タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。
幅(mm)
240
高さ(mm)
63
質量(g)
202
奥行(mm)
78
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
240