入隅 職人仕上 押さえ職人 カネシカ 40316071

職人仕上 押さえ職人

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40316071 品番入隅
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。
板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。

用途出隅の押さえに使用する左官鏝。 幅(mm)180 全長(mm)80 高さ(mm)70 質量(g)100 奥行(mm)70 羽根幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする