- 日曜左官ホームセット 赤長(アカカネチョウ) 40316211

- 日曜左官ホームセット 赤長(アカカネチョウ) 40316211
- 日曜左官ホームセット 赤長(アカカネチョウ) 40316211

日曜左官ホームセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40316211品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。

用途
家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40316211
2024-06-06
用途: 家のモルタル修理の時
建設業・工事業

セットなのですぐに使用できていいです。コスパもよくていい買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40316211
2022-05-18
用途: 部屋の壁
運輸・通信業

思っていたより、使い勝手が良く助かりました。
素人が壁を塗るのは、勇気がいりましたが大丈夫でした。

対象商品 : 40316211
2017-04-21
用途: コンクリート等の補修。

どれを選んでいいか分からずセットのコレを選びましたが
なかなかいいです。一通りの作業がこなせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする